P3U216N https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-SS-P3U200-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnME5TOHhNREl3T0Rjek5qSTBOemd6T0M5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VFUxOVFNMVV5TURCZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wzZTNjMzM5NTg4OGMzZDkwMjBjYWQ0YzY4M2QwYmZkOWU2ZWRlMzQ2MTgzOGZjZjc3NmNjOTk0OWI0NmVhNWJi
576765 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

P3U216N

描述

LINKBELT P3U216N

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P3U216N

BDI部件号
576765

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327120764
重量 / Kilogram
0.794
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG216NL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P3U216N
制造商内部编号
5812076
重量/磅
1.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
1.359英寸 | 34.52毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
螺栓实际中心
4英寸 | 101.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新