DODGE
DODGE
P4B-BAR-315
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-BAR-315
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 11-1/2" Minimum Bolt Spacing; 12-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B-BAR-315
BDI部件号
238621
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-BAR-315/p/238621
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475005956
重量 / Kilogram
29.02
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Babbitt Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
004096
重量/磅
64
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 11-1/2" Minimum Bolt Spacing; 12-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12 英寸 | 304.8 毫米
最小螺栓间距
11.5 英寸 | 292.1 毫米
内圈长
8英寸 | 203.2毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
最大螺栓间距
12.5 英寸 | 317.5 毫米