P4B-S2-415R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BS2-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJnME1TOHhNRGMzTWpreE16ZzRNVEV4T0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDVXpKZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWZhNGJlMzQ4NTRmZDlkOTdiZTcwYmVmMDQzYjc2NDUzMWJmZTU5Zjg0ZmZlZmZmNDFhZGJlZTJlMmFjMmZjMA
247142 带座轴承 

DODGE DODGE

P4B-S2-415R

描述

DODGE P4B-S2-415R

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 15" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P4B-S2-415R

BDI部件号
247142

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 4

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475306039
重量 / Kilogram
54.81
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-S2-415R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Springlok Collar With 65 Deg Set Screw Mounting
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-S2-415R
制造商内部编号
070377
重量/磅
121
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 15" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
15.5 英寸 | 393.7 毫米
最大螺栓间距
16 英寸 | 406.4 毫米
底座到中心高度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
最小螺栓间距
15 英寸 | 381 毫米
内圈长
6.906英寸 | 175.412毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新