PA339 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-TAS-PA300-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnME1pOHhNREl3T0Rjek5qTTBOakUwTWk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFWTmZVRUV6TURCZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wyNjU3ZGQ0NTU2MzM1YTk4Njc1YmRjODYwOTM3Yzg0NGM1ZmI2YjcxYmE0ZWQ2MDU2NTQzMTgxNjE3NDc2ZGNj
22604783 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

PA339

描述

LINK-BELT PA339 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3-5/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

LINK-BELT PA339

BDI部件号
22604783

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864296854
重量 / Kilogram
12.247
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
AG339L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
10417032
重量/磅
27
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3-5/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.3 英寸 | 287 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓实际中心
11.3英寸 | 287毫米
内圈长
3.844英寸 | 97.638毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新