573427
Blok Łożyska poduszki
LINKBELT
LINKBELT
PB22463HHC
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT PB22463HHC
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
PB22463HHC
Nr kat. BDI
573427
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/PB22463HHC/p/573427
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
29,03
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0662327110604
Otwór Calowy
3.938
Otwór Metryczny
100.025
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
B22463HL
Uszczelnienia
Floating Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Single Collar | Closed End Cover
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
PB22463HHC
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
5811060
Waga / LBS
59
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
11,4 Cale | 289,6 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
11,8 Cale | 299,7 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
4,25 Cale | 108 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
5,063 Cale | 128,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież