PBS 3/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-PBS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd3WVM4eE1EYzJOalkxTWpVek9Ea3hNQzlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZlVFSlRYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYTQ1MmNkMDkxYWE1NjczZTcyMjY2ODdiY2IxY2U0MmI5ZDVjODVkYzkzY2U4NDM1NjE5ZmQ2N2IyZTY3Yjg1
1369565 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

PBS 3/4

描述

TIMKEN PBS 3/4

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Zinc Coated Stamped Steel; Non-Expansion

制造商部件号

PBS 3/4

BDI部件号
1369565

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796056664
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Zinc Coated Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
RA012RRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PBS 3/4
重量/磅
0.97
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Zinc Coated Stamped Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
螺栓实际中心
3.8英寸 | 96.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新