LINKBELT
LINKBELT
PEU356
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PEU356
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 5-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
PEU356
BDI部件号
576062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PEU356/p/576062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327883362
重量 / Kilogram
31.78
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG356L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Single Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PEU356
制造商内部编号
5888336
重量/磅
70
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 5-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
5.125 英寸 | 130.175 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.9 英寸 | 327.7 毫米
螺栓实际中心
12.9英寸 | 327.7毫米
内圈长
4.938英寸 | 125.425毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米