PEU3K47 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PEU3K27-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnellpOHhNREl3T0Rjek5qVTBNamMxTUM5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRVZWTTBzeU4xOHlRa3hVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxkZWYxNGNlNzg4ODE0NDdhYTdhYjA4ZDc3N2Q1ZTJlMGMwYzllYTFiMDIwOGY1OTFjMjEyZjdlYTc1MzJlOWMz
581889 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

PEU3K47

描述

L/B PEU3K47 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 5-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

L/B PEU3K47

BDI部件号
581889

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699068504
重量 / Kilogram
40.824
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG3K47L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PEU3K47
制造商内部编号
5806850
重量/磅
60
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 5-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
5.125 英寸 | 130.175 毫米
内圈长
3.531英寸 | 89.7毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.9 英寸 | 327.7 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
螺栓实际中心
12.9英寸 | 327.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新