LINKBELT
LINKBELT
PKB22464FH
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PKB22464FH
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
PKB22464FH
BDI部件号
581629
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PKB22464FH/p/581629
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327114831
重量 / Kilogram
33.566
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22464HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PKB22464FH
制造商内部编号
5811483
重量/磅
73
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
螺栓实际中心
12.5英寸 | 317.5毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.4 英寸 | 315 毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
5.063英寸 | 128.6毫米