PLB6847R https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PLB6800-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJobU15OHhNREl3T0RjME1qYzJPRFkzTUM5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRXhDTmpnd01GOHlRa3hVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NDMwNjBjMjcyYmFlMWMwNDllNWJkZmI2YTdlOWUxMDlkMmEzMTgzNDkwYmViMmJmYTYwZTdmMDZhZDcwZDJm
574653 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

PLB6847R

描述

L/B PLB6847R ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

PLB6847R

BDI部件号
574653

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327117214
重量 / Kilogram
20.866
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22217LBKC3
密封
Multi Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PLB6847R
制造商内部编号
5811721
重量/磅
42
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
最小螺栓间距
9.875 英寸 | 250.83 毫米
最大螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新