https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-PT3CL200N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnM1pTOHhNRE0wTXpJek56RTRPVFkyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZVRlF6UTB3eU1EQk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDYwYzYxNzM4ZjY5Nzc5MWNiNTY3YTQ0ZDdlMzFiYTU3ZTc3MGViNDY0ZTg5M2NhODU3ZDZmNjhiODhhN2QzNGQ
24111532
Blok Łożyska poduszki
LINKBELT
LINKBELT
PT3CL212NK6
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT PT3CL212NK6
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
PT3CL212NK6
Nr kat. BDI
24111532
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/PT3CL212NK6/p/24111532
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,68
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0782934915178
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Tap Base Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
CLG212NLK4
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | 100% Grease Filled and Housing Plugged
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10483193
Waga / LBS
1.5
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Długość/Głębokość Otworu
1,281 Cale | 32,54 Milimetry
Rozsraw Śrub
2 Cale | 50,8 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
1,311 Cale | 33,3 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież