PU3K39 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-TAS-PU300-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnek5TOHhNREl3T0Rjek5qY3dOalU1TUM5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFWTmZVRlV6TURCZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xjYjc0NDljMTU5NGZmYTdjMmVkYmIwMGNjYTFjMjAyNWU1MzE3NjhkYzdjYmEzZWJiOTUzMGU5NjYxZTY5ZDdi
576796 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

PU3K39

描述

L/B P-U3K-39 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

PU3K39

BDI部件号
576796

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699071290
重量 / Kilogram
18.598
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG3K39L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PU3K39
制造商内部编号
5807129
重量/磅
41
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
3.188英寸 | 80.98毫米
螺栓实际中心
12英寸 | 304.8毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12 英寸 | 304.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新