TIMKEN
TIMKEN
QASN09A112SEO
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QASN09A112SEO
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2.362" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6.26" Minimum Bolt Spacing; 6.89" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QASN09A112SEO
BDI部件号
781665
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QASN09A112SEO/p/781665
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450963565
重量 / Kilogram
10.44
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22209
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QASN09A112SEO
重量/磅
23
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2.362" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6.26" Minimum Bolt Spacing; 6.89" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
6.6 英寸 | 167.6 毫米
最小螺栓间距
6.26 英寸 | 159 毫米
底座到中心高度
2.362 英寸 | 60 毫米
内圈长
2.88英寸 | 73.152毫米
最大螺栓间距
6.89 英寸 | 175 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米