QF1E7T-48 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-QFT1E-T-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnM01DOHhNREl5T0RFNE1qWTBOamd4TkM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZVVVpVTVVWZlZGOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MWE0YTAyNTdlMjEzMWYxN2FmZjhkNTY1ZGY1NGE0NjJhNDFiZjk1YWRiZWU2Y2YwZGE3NTJjYWVhYTA0Yjdi
20866837 带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

QF1E7T-48

描述

EDT CORP QF1E7T-48

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Double Flange Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 8.12" Minimum Bolt Spacing; 9.69" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion

制造商部件号

QF1E7T-48

BDI部件号
20866837

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450939928
重量 / Kilogram
9.751
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Double Flange Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
No
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
21.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Double Flange Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 8.12" Minimum Bolt Spacing; 9.69" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
最小螺栓间距
8.12 英寸 | 206.248 毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
最大螺栓间距
9.69 英寸 | 246.126 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.5 英寸 | 241.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新