https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-QF-1-G-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnMlpDOHhNREl5T0RFNE5EazNNek0wTWk5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlJsOHhYMGRmT1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQyY2JmODVjMmU1NzUxOTkxNzU5N2MzMTAzYmRjMTNjMWZlNDVlZDFhMWFjYzlmNjUwODhjMmQ3NzNkMTgyYTY
EDT CORP
EDT CORP
QF1GD9-1-1/4
EDT CORP EDT CORP
Leírás
EDT CORP QF1GD9-1-1/4
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 4.13" Minimum Bolt Spacing; 5.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
Anyagszám
QF1GD9-1-1/4
BDI anyagszám
20871879
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/QF1GD9-1-1-4/p/20871879
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
0,771
EAN
0883450876872
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Set Screw Sleeve
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Sleeve Bearing
Ház anyaga
Cast Polymer
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
1/2 Inch
Újrakenhető
No
Írja be a cikkszámot
QFIUD9-1-1/4
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Black Bearing Finish
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.30.80.65
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 4.13" Minimum Bolt Spacing; 5.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
Minimális csavartávolság
4,13 hüvelyk | 104,9 milliméter
Magasság alaptól középig
1,688 hüvelyk | 42,9 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,844 hüvelyk | 46,838 milliméter
Maximális csavartávolság
5,13 hüvelyk | 130,3 milliméter
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
4,6 hüvelyk | 116,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés