QFT1E6T-38T https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-QFT1E-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoak5TOHhNREl5T0RFNU5EZzJPVEkzT0M5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlJsUXhSVjlVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZTRkYjg1NzcyOGIxNmU0YWNhMTQ5M2E5ZjExZjBjMDkzZTMyZTlmNmJmNjg2MTBlMTJkOTUxY2U3ZWU2NDcz
20866809 带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

QFT1E6T-38T

描述

EDT CORP QFT1E6T-38T

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/8" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Double Flange Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.93" Minimum Bolt Spacing; 8.69" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion

制造商部件号

QFT1E6T-38T

BDI部件号
20866809

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450939751
重量 / Kilogram
6.122
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Double Flange Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Split Poly-Sphere Insert | Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
13.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/8" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Double Flange Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.93" Minimum Bolt Spacing; 8.69" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.8 英寸 | 198.1 毫米
最小螺栓间距
6.93 英寸 | 176.022 毫米
最大螺栓间距
8.69 英寸 | 220.726 毫米
内圈长
3.25英寸 | 82.55毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新