760477
Blok Łożyska poduszki
TIMKEN
TIMKEN
QVP11V200SEB
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN QVP11V200SEB
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 7-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Nr. katalogowy
QVP11V200SEB
Nr kat. BDI
760477
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/QVP11V200SEB/p/760477
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,994
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0883450126069
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
V Lock
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Steel
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
22211
Uszczelnienia
Double Lip Contact Nitrile Rubber
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Single Nut
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
11
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 7-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Rozsraw Śrub
6,3 Cale | 160 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,14 Cale | 79,756 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,25 Cale | 57,2 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
7,125 Cale | 180,975 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
6 Cale | 152,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież