769047
álló csapágyházak és -egységek
TIMKEN
TIMKEN
QVPK17V215SB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QVPK17V215SB
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 4" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 10.81" Minimum Bolt Spacing; 12.19" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Anyagszám
QVPK17V215SB
BDI anyagszám
769047
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/QVPK17V215SB/p/769047
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
14,528
EAN
0883450240635
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
V Lock
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Steel
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
3/4 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22217
Tömítések
Double Lip Contact Nitrile Rubber
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Single Nut
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
QVPK17V215SB
Súly / LBS
32
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 4" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 10.81" Minimum Bolt Spacing; 12.19" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Furat
2,938 hüvelyk | 74,625 milliméter
Magasság alaptól középig
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Maximális csavartávolság
12,19 hüvelyk | 309,626 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,33 hüvelyk | 84,582 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
11,5 hüvelyk | 292,1 milliméter
Minimális csavartávolság
10,81 hüvelyk | 274,574 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés