TIMKEN
TIMKEN
QVPR14V060ST
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVPR14V060ST
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 70MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 180.975MM Minimum Bolt Spacing; 222.25MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QVPR14V060ST
BDI部件号
759123
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVPR14V060ST/p/759123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450113939
重量 / Kilogram
7.718
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22214
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVPR14V060ST
重量/磅
17
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 70MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 180.975MM Minimum Bolt Spacing; 222.25MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
内圈长
3.19英寸 | 81.026毫米
底座到中心高度
2.756 英寸 | 70 毫米
最大螺栓间距
8.75 英寸 | 222.25 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米
最小螺栓间距
7.125 英寸 | 180.975 毫米