777053
Ložiskové domce s ložiskom
TIMKEN
TIMKEN
QVVPX22V311SET
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QVVPX22V311SET
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 5" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/2" Minimum Bolt Spacing; 14" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Katalógové číslo výrobcu
QVVPX22V311SET
BDI #
777053
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/QVVPX22V311SET/p/777053
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
25,878
EAN
0883450372626
Vnútorný priemer - palce
3.688
Vnútorný priemer – milimetre
93.675
Výška od základne po stred – palce
5
Výška od základne po stred – milimetre
127
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
13.3
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
337.8
Počet montážnych dier
4
Uchytávacia metóda
V Lock
Štýl hlavice
4 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Steel
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
5.13
Dĺžka cez dieru – milimetre
130.302
Minimálna rozteč skrutky - palce
12.5
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
317.5
Maximálna rozteč skrutky - palce
14
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
355.6
Montážne skrutky
7/8 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
22222
Tesnenia
Teflon Labyrinth
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Row | Double Nut
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
QVVPX22V311SET
Váha / libry
67
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 5" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/2" Minimum Bolt Spacing; 14" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov