INA
INA
RASEY70-XL-I
INA INA
描述
INA RASEY70-XL-I ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 79.4MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 196.5MM Minimum Bolt Spacing; 208.5MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
INA RASEY70-XL-I
BDI部件号
1176847
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RASEY70-XL-I/p/1176847
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802802634
重量 / Kilogram
5.93
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GYE70KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RASEY70
重量/磅
12.46
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 79.4MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 196.5MM Minimum Bolt Spacing; 208.5MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.937英寸 | 74.6毫米
最小螺栓间距
7.736 英寸 | 196.5 毫米
最大螺栓间距
8.209 英寸 | 208.5 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米