

SEALMASTER
SEALMASTER
RPBA 315-C4
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER RPBA 315-C4
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 11" Minimum Bolt Spacing; 13" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RPBA 315-C4
BDI部件号
352713
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RPBA-315-C4/p/352713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288488668
重量 / Kilogram
34.913
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
RCIA-315-C
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RPBA 315-C4
制造商内部编号
552692
重量/磅
76.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 11" Minimum Bolt Spacing; 13" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
5.25英寸 | 133.35毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
最大螺栓间距
13 英寸 | 330.2 毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
最小螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.5 英寸 | 317.5 毫米