1260861
Ložiskové domce s ložiskom
SKF
SKF
SAF 1518/C3
SKF SKF
Popis
SKF SAF 1518/C3
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 10-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
SAF 1518/C3
BDI #
1260861
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/SAF-1518-C3/p/1260861
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
21,22
EAN
7316571262819
Vnútorný priemer - palce
3.188
Vnútorný priemer – milimetre
80.975
Výška od základne po stred – palce
4
Výška od základne po stred – milimetre
101.6
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
10.3
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
261.6
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Tapered Adapter Sleeve
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
5.875
Dĺžka cez dieru – milimetre
149.225
Minimálna rozteč skrutky - palce
10.375
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
263.525
Maximálna rozteč skrutky - palce
11.625
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
295.275
Montážne skrutky
3/4 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
1218 K
Tesnenia
Labyrinth
Konfigurácia hlavice
2 Piece Split
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Row | Medium Duty | C3 Clearance
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
SAF 1518/C3
Váha / libry
45
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 10-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov