SBPP20311 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHPBXXXX-UCPP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmcxTlM4eE1EQXlPRFUyTlRRNU5UZ3pPQzlKVGtSR1dVaFFRbGhZV0ZoZlZVTlFVRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWMwMTk5NGI2YjJmMjkzOTg2ZTY0YmQ2YjM1NjRkMzRmY2QzY2ExYmIxZTIwMDg1MWYxNjIwOWQ4Mzk3NzY0MQ
17915912 带座轴承 

FYH FYH

SBPP20311

描述

FYH SBPP20311

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 11/16" Bore; 7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion

制造商部件号

SBPP20311

BDI部件号
17915912

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
FYH
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
SB203-11
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.41888
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 11/16" Bore; 7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
螺栓实际中心
2.7英寸 | 68.6毫米
底座到中心高度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.7 英寸 | 68.6 毫米
内圈长
0.866英寸 | 22毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新