SDAF 23092K X 17 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTORPBXXXX-SDAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmcyWVM4eE1EYzJOamd5T0RZMk5qa3hNQzlKVGtSVVQxSlFRbGhZV0ZoZlUwUkJSbDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmEwN2RiODNiMjJjMjZiNDMyNzA4NWYwN2VlNjRiZWViOWZjMjFlZGJhYmNhODRlOTExMWU0YTIyZmEwNWQ2OA
1372759 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

SDAF 23092K X 17

描述

TIMKEN SDAF 23092K X 17

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 17" Bore; 15-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 41-3/4" Minimum Bolt Spacing; 43-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SDAF 23092K X 17

BDI部件号
1372759

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796305106
重量 / Kilogram
1293.9
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
2-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23082K
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SDAF 23092K X 17
重量/磅
2850
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 17" Bore; 15-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 41-3/4" Minimum Bolt Spacing; 43-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
42.6 英寸 | 1082 毫米
孔径
17 英寸 | 431.8 毫米
最大螺栓间距
43.5 英寸 | 1104.9 毫米
底座到中心高度
15.5 英寸 | 393.7 毫米
最小螺栓间距
41.75 英寸 | 1060.45 毫米
内圈长
19.25英寸 | 488.95毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新