18130467
Blok Łożyska poduszki
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SHCTTB204-12
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL SHCTTB204-12
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
Nr. katalogowy
SHCTTB204-12
Nr kat. BDI
18130467
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/SHCTTB204-12/p/18130467
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,3
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0800675210892
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Tap Base Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Thermoplastic
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
SHC204-12
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Stainless Steel Insert | Solid Base
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Waga / LBS
0.66139
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
2 Cale | 50,8 Milimetry
Rozsraw Śrub
2 Cale | 50,8 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
1,311 Cale | 33,3 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,55 Cale | 39,37 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież