SP-31T https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-SPT-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnME9DOHhNREUwTWpFd016VXpOVFkwTmk5SlRrUk5UMUpRUWxoWVdGaGZVMUJVWHpKQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YzQ1YjZjY2Y5MWZkOWQyNmFiMzViYzcyMzEwZjY4ZDAyZDhjNjllZWJkYjRmNTBjYjMwNzY5YTI5YjcwOTE0Mg
355574 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

SP-31T

描述

SEALMASTER SP-31T ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6-3/4" Minimum Bolt Spacing; 8-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SEALMASTER SP-31T

BDI部件号
355574

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461030783
重量 / Kilogram
5.307
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-115T
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Skwezloc
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SP-31T
制造商内部编号
705523
重量/磅
12.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6-3/4" Minimum Bolt Spacing; 8-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
7.6 英寸 | 193 毫米
最小螺栓间距
6.75 英寸 | 171.45 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
最大螺栓间距
8.5 英寸 | 215.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新