SEALMASTER
SEALMASTER
SP-47
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SP-47 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 9-1/4" Minimum Bolt Spacing; 10-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SP-47
BDI部件号
355588
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SP-47/p/355588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461005125
重量 / Kilogram
11.807
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-215
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SP-47
制造商内部编号
700628
重量/磅
26.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 9-1/4" Minimum Bolt Spacing; 10-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10 英寸 | 254 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
最大螺栓间距
10.75 英寸 | 273.05 毫米
最小螺栓间距
9.25 英寸 | 234.95 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米