https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-SR2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFpTOHhNREF5T0RVMk5UWTVNalEwTmk5SlRrUlFWRWxRUWxoWVdGaGZVMUl5WHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjA3YzVmNjcxZGU5ZDlmOWJjMWEyOGM2ZGRmMWQ4NzQ2YmU0NzJlNzMxMmZiYjNhMzc3NTE4NThmY2YzZGMxYQ
22148906
Blok Łożyska poduszki
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SR2-PB2-300R3NE
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL SR2-PB2-300R3NE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7.81" Minimum Bolt Spacing; 8.44" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
SR2-PB2-300R3NE
Nr kat. BDI
22148906
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/SR2-PB2-300R3NE/p/22148906
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,34
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0080067532058
Otwór Calowy
3
Otwór Metryczny
76.2
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Ductile Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
476215-300
Uszczelnienia
Triple Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Single Collar
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Waga / LBS
27
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7.81" Minimum Bolt Spacing; 8.44" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
8,44 Cale | 214,376 Milimetry
Rozsraw Śrub
8,1 Cale | 205,7 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,63 Cale | 92,202 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
7,81 Cale | 198,374 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież