Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

SRE-PB4-307R3NE https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-SRE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnd1ppOHhNREk1TXpReE56QXhOek0zTkM5SlRrUlFWRWxRUWxoWVdGaGZVMUpGWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjA2OGQ0NzY1ZjBjNjM1YWIxZDQxZjhhYTM4YjViMGFkMzJjNGViYjZiMDVmMTQ1NzgwMWE1MGEwNWU4MmFlYg
21472958 álló csapágyházak és -egységek 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

SRE-PB4-307R3NE

Leírás

PT INTERNATIONAL SRE-PB4-307R3NE

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10-11/16" Minimum Bolt Spacing; 11-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion

Anyagszám

SRE-PB4-307R3NE

BDI anyagszám
21472958

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
24,948
EAN
0080067532814
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Concentric Collar
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Ductile Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
7/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
476218-307
Tömítések
Triple Lip Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Single Collar
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.ptintl.com
Súly / LBS
44
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10-11/16" Minimum Bolt Spacing; 11-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion
Minimális csavartávolság
10,688 hüvelyk | 271,475 milliméter
Maximális csavartávolság
11,313 hüvelyk | 287,35 milliméter
Magasság alaptól középig
3,75 hüvelyk | 95 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
11 hüvelyk | 279,4 milliméter
Hossz a furaton keresztül
4,03 hüvelyk | 102,362 milliméter
Furat
3,438 hüvelyk | 87,325 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés