Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

SW213-65UMM https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-SW-2SS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnNU55ODVOVGt3TWpBek5UZ3dORFEyTG1wd1p3fGU0MWNhYmRkY2Y5ZWYxMGYyZWNlZDc0MzkzMDQxNTM2MGQ5NzQwMjA3MWUzODk0NWVjNzkyOWQwYzU5YWFlMTg
18132398 álló csapágyházak és -egységek 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

SW213-65UMM

Leírás

PT INTERNATIONAL SW213-65UMM

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 76.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Anyagszám

SW213-65UMM

BDI anyagszám
18132398

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
5,897
EAN
0800675139285
Termékcsoport - BDI
M06110
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Set Screw
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
UC213-65MM
Tömítések
Single Lip Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Silver Series | Steel Cage
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.ptintl.com
Súly / LBS
13
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 76.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Furat
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
8 hüvelyk | 202 milliméter
Magasság alaptól középig
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,563 hüvelyk | 65,1 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
8 hüvelyk | 203,2 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés