18132410
Blok Łożyska poduszki
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SW214X2-11/16U
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL SW214X2-11/16U
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
SW214X2-11/16U
Nr kat. BDI
18132410
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/SW214X2-11-16U/p/18132410
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,173
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0800675139421
Otwór Calowy
2.688
Otwór Metryczny
68.275
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UC214 X 2-11/16
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Gold Series | Molded Nylon Cage
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Waga / LBS
15.8
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
8,3 Cale | 210,8 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,94 Cale | 74,676 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,125 Cale | 79,4 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
8,3 Cale | 210,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież