18250250
Blok Łożyska poduszki
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SW217-55A
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL SW217-55A
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
SW217-55A
Nr kat. BDI
18250250
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/SW217-55A/p/18250250
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,2
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
Otwór Calowy
3.438
Otwór Metryczny
87.325
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
HC217-55
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Silver Series | Steel Cage
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Waga / LBS
26.8964
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
9,7 Cale | 246,4 Milimetry
Rozsraw Śrub
9,7 Cale | 246,4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,88 Cale | 73,152 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,75 Cale | 95 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież