SY 1.3/16 FM https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SYFM-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoak9DODVOVGt3TWpNd09EUXpOREl5TG1wd1p3fDFkNzA4ZTRmZDkxMmFjN2E1NjczNmE4N2M0NzA0OTRhZTg1ODNmMDE3YmY1ZTFjNDk2NGZmZWFmYmQ5NWRmNDU
1265306 带座轴承 

SKF SKF

SY 1.3/16 FM

描述

SKF SY 1.3/16 FM

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 4-1/4" Minimum Bolt Spacing; 5" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SY 1.3/16 FM

BDI部件号
1265306

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576615269
重量 / Kilogram
1.092
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YET 206-103
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SY 1.3/16 FM
重量/磅
2.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 4-1/4" Minimum Bolt Spacing; 5" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
5 英寸 | 127 毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.7 英寸 | 119.4 毫米
最小螺栓间距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
内圈长
1.406英寸 | 35.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新