SY 510 M https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXX-SY-PBH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnME9DODVPREExTlRnNU56YzBNelkyTDBsT1JGaFlXRjlUV1Y5UVFraGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjQzZjQ0ZjRlMWM2MTgzZmMxYmMxMDRkN2RkODRkMTMxODgwYTY5YzZlZTFiOTE3Yjg5MTI1ZDY0NWI2MGZjZA
1416585 带座轴承 

SKF SKF

SY 510 M

描述

SKF SY 510 M

Pillow Block Bearing Housing; 203 MM Length X 54 MM Width X 114.5 MM Height; Cast Iron

制造商部件号

SY 510 M

BDI部件号
1416585

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 56
BDI- 斯洛伐克 14
BDI- 匈牙利 70
BDI- 罗马尼亚 56

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571040226
重量 / Kilogram
1.9
Product Group - BDI
M06110
名称
Housing
关键字串
Bearing Pillow Block
产品明细
Pillow Block Bearing Housing
产品规格
203 MM Length X 54 MM Width X 114.5 MM Height; Cast Iron
详细描述
Pillow Block Bearing Housing; 203 MM Length X 54 MM Width X 114.5 MM Height; Cast Iron