TB-PSEZ-100-P https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-PSEZ-P-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnM1lTOHhNRFF5TWpReE16azFNVEF3Tmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRk5GV2w5UVh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVlODNiNTkxYzBiNDA0ZTBlZmJkODUwNzdjNzQxM2QzYWViNGEyYTRkMmM4MzgyMDQ4ZWRmNGU0MGZiM2Q2NTI
242547 带座轴承 

DODGE DODGE

TB-PSEZ-100-P

描述

DODGE TB-PSEZ-100-P

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion

制造商部件号

TB-PSEZ-100-P

BDI部件号
242547

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 3

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475004584
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Tapped Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.84
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 50.8毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新