DODGE
DODGE
TB-SC-35M
DODGE DODGE
描述
DODGE TB-SC-35M
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
TB-SC-35M
BDI部件号
260953
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TB-SC-35M/p/260953
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475466351
重量 / Kilogram
1.62
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-35M
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
TB-SC-35M
制造商内部编号
130357
重量/磅
0.287
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.2 英寸 | 81.3 毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
螺栓实际中心
3.3英寸 | 84毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米