NSK
NSK
UCP205-100D1
NSK NSK
描述
NSK UCP205-100D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP205-100D1
BDI部件号
1195257
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP205-100D1/p/1195257
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 38 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176543548
重量 / Kilogram
1.8
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205-100D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓实际中心
4.1英寸 | 104.1毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.112毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米