UCP209-112D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UCP-210-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnMk1DOHhNRGcyTURVM09EY3pOREV4TUM5SlRrUk9VMHRRUWxoWVdGaGZWVU5RWHpJeE1GOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyN2NiYTgyMzY4OWUzYTJjMDk2MDc4NmE4MjQ3MDk5NDgwZTE2NjBiYzQwNWE3Y2NlZmYwOGRmODAxZTI5MDMz
17761393 带座轴承 

NSK NSK

UCP209-112D1

描述

NSK UCP209-112D1

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCP209-112D1

BDI部件号
17761393

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

分类
品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176543678
重量 / Kilogram
4.9
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC209-112D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
4.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.8 英寸 | 147.3 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
螺栓实际中心
5.7英寸 | 144.8毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新