https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPBXXXX-UCP-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnM015OHhNREUwTWpFNE1EWXdOVGs0TWk5SlRrUllXRmhRUWxoWVdGaGZWVU5RWHpKQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YWM3ODBiYTViNTM2MmUxOWYzMzYwZDFkMjNmZGU2ZjQ4ZTk1NmFlN2JjMzcxNGEyZDg5NzgxMTNjNjdmZjEzNA
21489010
Blok Łożyska poduszki
EBC
EBC
UCP210-32 SL
EBC EBC
Opis
EBC UCP210-32 SL
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-7/8" Minimum Bolt Spacing; 6-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
UCP210-32 SL
Nr kat. BDI
21489010
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/UCP210-32-SL/p/21489010
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,81
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UC210-32
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Waga / LBS
6.38
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-7/8" Minimum Bolt Spacing; 6-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Maksymalny Rozstaw Śrub
6,625 Cale | 168,275 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,25 Cale | 57,2 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,031 Cale | 51,6 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
5,875 Cale | 149,225 Milimetry
Rozsraw Śrub
6,3 Cale | 160 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież