UCP307-104D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UCP-210-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnMk1DOHhNRGcyTURVM09EY3pOREV4TUM5SlRrUk9VMHRRUWxoWVdGaGZWVU5RWHpJeE1GOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyN2NiYTgyMzY4OWUzYTJjMDk2MDc4NmE4MjQ3MDk5NDgwZTE2NjBiYzQwNWE3Y2NlZmYwOGRmODAxZTI5MDMz
18209316 带座轴承 

NSK NSK

UCP307-104D1

描述

NSK UCP307-104D1

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 2-13/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCP307-104D1

BDI部件号
18209316

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
2.49
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC307-104D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
5.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 2-13/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.203 英寸 | 55.956 毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米
螺栓实际中心
6.3英寸 | 160毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新