18133780
Blok Łożyska poduszki
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UCP318-56
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL UCP318-56
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4-41/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
UCP318-56
Nr kat. BDI
18133780
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/UCP318-56/p/18133780
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,869
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0800675161668
Otwór Calowy
3.5
Otwór Metryczny
88.9
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UC318-56
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Heavy Duty | Silver Series | Steel Cage
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Waga / LBS
50.70632
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4-41/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
4,641 Cale | 117,881 Milimetry
Rozsraw Śrub
13 Cale | 330,2 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,78 Cale | 96 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
13 Cale | 330,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież