UCPE213-40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKMLPBXXXX-UCPE-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnM09TODVPREExTlRnMk56VTVOekV3TDBsT1JFdE5URkJDV0ZoWVdGOVZRMUJGWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzY0MDQ1MmI0NmFiODA2YzZiYTU5ZTg3OGQxYTYxOTIwMTg2ZTBjMjU0NjQxZjE1YjkzYTBkODU1NzNlZDY3ZQ
17245157 带座轴承 

KML BEARING KML BEARING

UCPE213-40

描述

KML BEARING UCPE213-40

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCPE213-40

BDI部件号
17245157

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

分类
品牌
制造商名称
KML BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
6.99
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC213-40G2
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
15.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
螺栓中心距名义尺寸
8 英寸 | 203.2 毫米
螺栓实际中心
8英寸 | 203.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新