18134350
Blok Łożyska poduszki
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UCPX09-45MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL UCPX09-45MM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 58.75MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
UCPX09-45MM
Nr kat. BDI
18134350
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/UCPX09-45MM/p/18134350
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,592
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0800675184704
Otwór Calowy
1.772
Otwór Metryczny
45
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UCX09-45MM
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Medium Duty | Silver Series | Steel Cage
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Waga / LBS
7.93664
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 58.75MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
6,1 Cale | 154,9 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,031 Cale | 51,6 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,313 Cale | 58,75 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
6,1 Cale | 156 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież