18134351
Blok Łożyska poduszki
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UCPX10-31
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL UCPX10-31
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
UCPX10-31
Nr kat. BDI
18134351
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/UCPX10-31/p/18134351
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,79
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0800675184773
Otwór Calowy
1.938
Otwór Metryczny
49.225
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UCX10-31
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Medium Duty | Silver Series | Steel Cage
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Waga / LBS
10.58219
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,19 Cale | 55,626 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
6,7 Cale | 170,2 Milimetry
Rozsraw Śrub
6,8 Cale | 172,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież