https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UCUP-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE0NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnd1pTODVPVEkyTmpjNE56QTRNalUwTDBsT1JFNVRTMUJDV0ZoWVdGOVZRMVZRWHpKQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MTg0NjZkMzhiZGE3NDM5Mjg0NWIzYTAzNWQzYzViZmU4OTI5OTVjNzdkNGU2MmJlNjRmMzhjNzMxZGZkYjMzZg
NSK
NSK
UCUP205-100D1
NSK NSK
Leírás
NSK UCUP205-100D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Anyagszám
UCUP205-100D1
BDI anyagszám
17761683
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/UCUP205-100D1/p/17761683
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
1,8
EAN
0029176543906
Termékcsoport - BDI
M06110
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Set Screw
Ház típusa
2 Bolt Tap Base Pillow Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
10 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
UC205-100D1
Tömítések
Single Lip Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
1.5
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Magasság alaptól középig
1,438 hüvelyk | 36,5 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,343 hüvelyk | 34,112 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
2,2 hüvelyk | 55,9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés