UELP-1.15/16M https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UELP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmczWlM4eE1EYzNNVEV4TkRrMU1EWTROaTlKVGtST1ZFNVFRbGhZV0ZoZlZVVk1VRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTNiMTYzYzcyZjNjY2U2ZTBhZDQxMjlkOWJhNzI0ODA2NWM0ZDZhNzYxMDU5ZmUyZGZkMjU5MmM2NzdiMTA1Yg
17151192 带座轴承 

NTN NTN

UELP-1.15/16M

描述

NTN UELP-1.15/16M

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UELP-1.15/16M

BDI部件号
17151192

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
3.49
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
A-UEL210-115D1M
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Black Oxide Insert
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
7.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.469英寸 | 62.7毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
螺栓实际中心
6.2英寸 | 157.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新