https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPBXXXX-UELP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMFlpOHhNRFF4T0RZNU1EWTFOREl6T0M5SlRrUllXRmhRUWxoWVdGaGZWVVZNVUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYwYWVlNDJmYzg0YWJjNGE3NDllY2M3ZmUzMjA2ZTZhMDU4MGM1NmY1ODJjOThjNGJiMjJiMGY2OTZkYzEyMDY
17761796
Blok Łożyska poduszki
NSK
NSK
UELP215-215D1
NSK NSK
Opis
NSK UELP215-215D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
UELP215-215D1
Nr kat. BDI
17761796
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/UELP215-215D1/p/17761796
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0029176572913
Otwór Calowy
2.938
Otwór Metryczny
74.625
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UEL215-215D1
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
17
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
8,5 Cale | 215,9 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,622 Cale | 92 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
8,5 Cale | 215,9 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież