https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-UKP-ADP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnM1lTOHhNREF5T0RVMk56TTVOak00TWk5SlRrUlFWRWxRUWxoWVdGaGZWVXRRWDBGRVVGOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMDQ1OTkyZjBkZDhkNTk0MDM3MzI2OGYwY2IzYzMxODM1ZGVkYTk5MTE0ZGFhODg2YmU4NzVhMzNjMTQ2YTc1
18134204
Ložiskové domce s ložiskom
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UKP217-75MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Popis
PT INTERNATIONAL UKP217-75MM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 95MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
UKP217-75MM
BDI #
18134204
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/UKP217-75MM/p/18134204
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
12,156
EAN
0080067518588
Vnútorný priemer - palce
2.953
Vnútorný priemer – milimetre
75
Výška od základne po stred – palce
3.75
Výška od základne po stred – milimetre
95
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
9.7
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
246.4
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Tapered Adapter Sleeve
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
3.228
Dĺžka cez dieru – milimetre
82
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
9.7
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
247
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
UK217-H2317 X 75MM
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Silver Series | Steel Cage
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.ptintl.com
Váha / libry
26.8964
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 95MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov