UKP306+HS2306 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UKP-ADP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJnNE5pODVOVGt3TURRNU56QXhPVEU0TG1wd1p3fGVjYjMzMjdhN2QyNTYyMjk2MzhiZmIzNmM2NjExZTVhOTJjNmQwMWE2NmJjYzc3NjA4ZGM3YmFmYmEyOWU4YjY
123847 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UKP306+HS2306

描述

AMI BEARINGS UKP306+HS2306

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 7/8" Bore; 1-31/32" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 5-7/32" Minimum Bolt Spacing; 5-25/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UKP306+HS2306

BDI部件号
123847

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250466726
重量 / Kilogram
2.132
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK306+HS2306
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
4.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 7/8" Bore; 1-31/32" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 5-7/32" Minimum Bolt Spacing; 5-25/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5.5 英寸 | 139.7 毫米
内圈长
1.496英寸 | 38毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大螺栓间距
5.781 英寸 | 146.837 毫米
底座到中心高度
1.969 英寸 | 50 毫米
最小螺栓间距
5.219 英寸 | 132.563 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新